Spécifications
Dimensions
- Longueur2 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Jauge13
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeFiletage annulaire
- TypeSous-couche
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les clous de sous-couche sont utilisés pour fixer le revêtement de sous-couche aux sous-planchers.