Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/2 po
- Taille8D
Détails
- Jauge10
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeLisse
- TypeDuplex
Aperçu
- Les clous doubles ont un collet, ou une deuxième tête, sous la tête principale pour faciliter le retrait des clous. Également appelés clous d’échafaudage, ce sont des fixations temporaires
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.