Motion
67317123
Vis à tôle à tête ronde no 0 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/4 po, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, qualité 18-8
N° D’ARTICLE MI11749372
N° MFR67317123
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle à tête ronde no 0 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 1/4 po, ASME B18.6.3 et ASME B18.6.4, qualité 18-8
N° D’ARTICLE MI11749372
N° MFR67317123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #0

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de point
    Type U

Aperçu

Description du fabricant
67317123 67317123 NO.0 .073DIA. X 1/4 DR
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les vis de type U ont de grandes pointes plates, plusieurs filets de démarrage et des filets de corps d’hélice élevés qui enfoncent rapidement les vis dans la tôle
  • Ils donnent un emplacement positif dans les trous préparés.