Motion
67317925
Vis de 3/8 po, rondelle plate de protection en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 0.06 po
N° D’ARTICLE MI11749392
N° MFR67317925
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate de protection en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 0.06 po
N° D’ARTICLE MI11749392
N° MFR67317925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION 67317925 67317925 3/8 PO X 1 1/2 PO L
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.