Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#8
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- GradeGrade 2
- Type de têteBugle
- MatérielAcier
Aperçu
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.