Motion
67324723
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11749561
N° MFR67324723
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC Longueur sous la tête 2-1/2 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11749561
N° MFR67324723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Galvanisé plaqué zinc
  • Grade
    1006-1050
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67324723 67324723 3/8-16X2 1/2GALV CARRI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.