Motion
09310673

Pro-Source
09310673

3,000 psi rotatif, acier inoxydable, buse de nettoyeur à haute pression d’égout 5.5mm Diam à orifice, filetage 1/8 po, FPT, poli
N° D’ARTICLE MI11749728
N° MFR09310673
Prix62.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09310673

3,000 psi rotatif, acier inoxydable, buse de nettoyeur à haute pression d’égout 5.5mm Diam à orifice, filetage 1/8 po, FPT, poli
N° D’ARTICLE MI11749728
N° MFR09310673

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5.50 mm
  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Finition couleur
    Poli
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    3,000 psi
  • Débit maximum
    5.50 gal/min
  • Style
    Rotation
  • Type de fil
    FPT
  • Type
    Évacuation des égouts

Aperçu

Description du fabricant
COUTURE ROTATIVE 09310673 5.5 X 1/8