Motion
31879976

Pro-Source
31879976

31879976
N° D’ARTICLE MI11749785
N° MFR31879976
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
31879976

31879976
N° D’ARTICLE MI11749785
N° MFR31879976
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Pneumatique
  • Pieds cubes par minute
    52.98
  • Cote CV
    1.900
  • Pression de service maximale
    113.00 psi
  • Type de vanne
    3-Way, 2 position NF

Aperçu

Description du fabricant
31879976 3WY 2POS NC 3/8 NPT PNEU SIMPLE