Motion
31880362

Pro-Source
31880362

Électrovanne à empilage à orifice de corps 1/8, 5/2 voies, 110 V c.a., fréquence CV 1.36 , 1.36 po de haut x 5.43 po de long
N° D’ARTICLE MI11749803
N° MFR31880362
Prix167.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
31880362

Électrovanne à empilage à orifice de corps 1/8, 5/2 voies, 110 V c.a., fréquence CV 1.36 , 1.36 po de haut x 5.43 po de long
N° D’ARTICLE MI11749803
N° MFR31880362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/8
  • Taille de la sortie
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Pilote interne
  • Pieds cubes par minute
    31.89
  • Cote CV
    1.360
  • Température maximale
    122 °F
  • Pression de service maximale
    113 psi
  • Type de retour
    Solénoïde
  • Type
    Port de corps à 5/2 voies
  • Type de vanne
    5-Way
  • Tension
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
31880362 5WY 2POS 1/8NPT 110VAC INTRNL P