Motion
42007617

Pro-Source
42007617

Lubrificateur modulaire intermédiaire 3/8 po NPT, 145 lb/po2 max. - Bol en polycarbonate avec protection métallique, avec verre de visée, corps en aluminium moulé, 106 pi3/min, température maximale 140 °F, largeur 2.16 po x hauteur 6.18 po
N° D’ARTICLE MI11750031
N° MFR42007617
Prix129.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42007617

Lubrificateur modulaire intermédiaire 3/8 po NPT, 145 lb/po2 max. - Bol en polycarbonate avec protection métallique, avec verre de visée, corps en aluminium moulé, 106 pi3/min, température maximale 140 °F, largeur 2.16 po x hauteur 6.18 po
N° D’ARTICLE MI11750031
N° MFR42007617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.18 po
  • Largeur totale
    2.1600 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrificateur modulaire
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé
  • Capacité de la cuvette
    1.98
  • Protecteur de cuvette
    Oui
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate avec protection métallique
  • Pieds cubes par minute
    106.00
  • Comprend
    Vitre
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Connexion modulaire
    Oui
  • Type
    Intermédiaire

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR D'AIR INTERMÉDIAIRE DE 42007617 3/8 PO