Motion
42008755

Pro-Source
42008755

Silencieux pneumatique - 1 po de longueur totale, 1-1/16 po de taille hexagonale, filtre nominal 40 μm
N° D’ARTICLE MI11750068
N° MFR42008755
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008755

Silencieux pneumatique - 1 po de longueur totale, 1-1/16 po de taille hexagonale, filtre nominal 40 μm
N° D’ARTICLE MI11750068
N° MFR42008755
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/16 po
  • Taille hexagonale
    1-1/16 po
  • Global Longueur  
    1 po
  • Largeur totale
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    3/4 po

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Matériel
    Bronze
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    150.00 psi
  • Cote de microns
    40
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE CUIR NPT 42008755 3/4 PO