Motion
42008862

Pro-Source
42008862

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 81 dB, 1-1/2 po de longueur totale, 11/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750077
N° MFR42008862
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008862

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 81 dB, 1-1/2 po de longueur totale, 11/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750077
N° MFR42008862

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    11/16 po
  • Taille hexagonale
    11/16 po
  • Global Longueur  
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Cote de décibels
    81.000 dB
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F
  • Réduction du bruit
    81 dB

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ÉTINCELANT NPT 42008862 3/8 PO