Motion
42008896

Pro-Source
42008896

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 109 dB, 2-7/8 po de longueur totale, 1-5/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750080
N° MFR42008896
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008896

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 109 dB, 2-7/8 po de longueur totale, 1-5/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750080
N° MFR42008896
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-5/16 po
  • Taille hexagonale
    1-5/16 po
  • Global Longueur  
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Taille du filetage
    1 po

Détails

  • Cote de décibels
    109.000 dB
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F
  • Réduction du bruit
    109 dB

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ÉTINCELANT NPT 42008896 1 PO