Motion
42008938

Pro-Source
42008938

1/8 mâle NPT, 1/2 po hexagonal, 1-5/16 po OAL, silencieux de commande de vitesse;300 psi max., 20 pi3/min, laiton
N° D’ARTICLE MI11750082
N° MFR42008938
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008938

1/8 mâle NPT, 1/2 po hexagonal, 1-5/16 po OAL, silencieux de commande de vitesse;300 psi max., 20 pi3/min, laiton
N° D’ARTICLE MI11750082
N° MFR42008938

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Global Longueur  
    1-5/16 po
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Pieds cubes par minute
    20.00
  • Matériel
    Laiton
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX DE COMMANDE DE VITESSE 42008938 1/8" NPT