Motion
42009084

Pro-Source
42009084

3/8 mâle NPT, 1 po hexagonal, 3-27/64 po OAL, silencieux; 150 psi max., nylon rempli de verre
N° D’ARTICLE MI11750093
N° MFR42009084
Price$27.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42009084

3/8 mâle NPT, 1 po hexagonal, 3-27/64 po OAL, silencieux; 150 psi max., nylon rempli de verre
N° D’ARTICLE MI11750093
N° MFR42009084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$27.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1 po
  • Overall Length  
    3-27/64 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Details

  • Matériel
    Nylon chargé de verre
  • Température maximale
    120 °F
  • Pression de service maximale
    150.00 psi
  • Température minimale
    35 °F

Aperçu

Description du fabricant
PNÉMATIQUE À DÉBIT SUPER SILENCIEUX DE 42009084 3/8 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté