Motion
51326791

Pro-Source
51326791

DI 1/8 po, filetage 1/8 , longueur 12 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 386 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750166
N° MFR51326791
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326791

DI 1/8 po, filetage 1/8 , longueur 12 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 386 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750166
N° MFR51326791
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/8 po
  • Longueur
    12 pi
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    1/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    386 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326791 1/8 POX12 PIX1/8 PO NPT NYLON RECUL H