Motion
51326999

Pro-Source
51326999

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 25 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 240 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750186
N° MFR51326999
Prix50.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326999

DI 1/4 po, filetage 1/4 , longueur 25 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 240 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750186
N° MFR51326999

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Longueur
    25 pi
  • Diamètre extérieur
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    240 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326999 1/4 POX25 PIX1/4 PO NPT NYLON RECUL H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good