Motion
51327096

Pro-Source
51327096

DI 3/16 po, filetage 1/4 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 147 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750189
N° MFR51327096
Prix61.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51327096

DI 3/16 po, filetage 1/4 , 5 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 147 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750189
N° MFR51327096

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po
  • Longueur
    5 pi
  • Diamètre extérieur
    5/16 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    147 psi

Aperçu

Description du fabricant
51327096 3/16"X5'X1/4"NPT POLYURÉTHANE R