Motion
51327211

Pro-Source
51327211

DI 5/16 po, filetage 1/4 , 25 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 120 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750201
N° MFR51327211
Prix 192.13 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51327211

DI 5/16 po, filetage 1/4 , 25 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 120 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750201
N° MFR51327211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 192.13 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur
    25 pi
  • Diamètre extérieur
    15/32 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    120 psi

Aperçu

Description du fabricant
51327211 5/16 POX25 PIX1/4 PONPT POLYURÉTHANE