Motion
51327286

Pro-Source
51327286

DI 1/2 po, filetage 1/2 , 15 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 120 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750207
N° MFR51327286
Prix283.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51327286

DI 1/2 po, filetage 1/2 , 15 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 120 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750207
N° MFR51327286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur
    15 pi
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    120 psi

Aperçu

Description du fabricant
51327286 1/2"X15'X1/2"NPT POLYURÉTHANE R