Motion
62343595

Pro-Source
62343595

Clé dynamométrique pour micromètre à entraînement de 1/4 po; 40 à 200 po/lb, gradation de 1 po/lb, OAL 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11750274
N° MFR62343595
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
62343595

Clé dynamométrique pour micromètre à entraînement de 1/4 po; 40 à 200 po/lb, gradation de 1 po/lb, OAL 11-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11750274
N° MFR62343595
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Diplôme
    1 lb
  • Longueur totale
    11-1/2 po

Détails

  • Couple maximal
    200.0 po/lb
  • Couple minimum
    40.0 po/lb
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé dynamométrique à cliquet type micromètre
  • Type
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
62343595 1/4DR 40-200IN/LB PRO-SOURCE AD