Motion
62791801

Pro-Source
62791801

1" NPT Port Heavy Duty 2 Piece Filter/Regulator-Lubricator FRL Unit;Aluminum Bowl, 140 SCFM, 215 Max psi, 14.5" High, Automatic Drain
N° D’ARTICLE MI11750282
N° MFR62791801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
62791801

1" NPT Port Heavy Duty 2 Piece Filter/Regulator-Lubricator FRL Unit;Aluminum Bowl, 140 SCFM, 215 Max psi, 14.5" High, Automatic Drain
N° D’ARTICLE MI11750282
N° MFR62791801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Configuration
    2 pièces Filtre/régulateur-lubrifiateur
  • Connexion
    Oui
  • Type de drainage
    Automatique
  • Capacité de la cuve de filtre
    5.6 oz
  • Orifice de jauge
    1/4
  • Comprend
    Manomètre
  • Capacité de la cuve du lubrificateur
    6.8 oz
  • Pression d'alimentation maximale
    215 psi
  • Cote de microns
    40
  • Gamme
    7 - 145
  • Pieds cubes standard par minute
    140.00
  • Plage de mesure de la température
    140°F~32 °F
  • Type
    Robuste

Aperçu

Description du fabricant
BOL EN MÉTAL 62791801 1 NPT HD 2 PC F/R-L