Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Configuration1 pc. Filtre/régulateur
- ConnexionOui
- Type de drainageAutomatique
- Capacité de la cuve de filtre1.0 oz
- Orifice de jauge1/8
- ComprendManomètre, garde-bol
- Pression d'alimentation maximale145 psi
- Cote de microns40
- Gamme7 - 145
- Pieds cubes standard par minute63.00
- Plage de mesure de la température140°F~32 °F
- TypeIntermédiaire