Motion
63472138

Pro-Source
63472138

24 grains, meule Diam de 4 po, épaisseur de meule de 1/4 po, trou d’arbre de 5/8 po, meule à moyeu déporté de type 27 - oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI11750386
N° MFR63472138
Prix5.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472138

24 grains, meule Diam de 4 po, épaisseur de meule de 1/4 po, trou d’arbre de 5/8 po, meule à moyeu déporté de type 27 - oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI11750386
N° MFR63472138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Très grossière, très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
63472138 4X5/8 24G TY27 A/O MEULAGE WHE
  • Roue centrale enfoncée - plate