Motion
74381443

Pro-Source
74381443

1/4 NPT port, régulateur d’air à cadran en laiton Plage de 10 à 160 psi, pression d’alimentation de 120 psi max., filetage de l’orifice de calibre 1/4 po, largeur 2.36 po x hauteur 1.653 po
N° D’ARTICLE MI11750506
N° MFR74381443
Prix26.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74381443

1/4 NPT port, régulateur d’air à cadran en laiton Plage de 10 à 160 psi, pression d’alimentation de 120 psi max., filetage de l’orifice de calibre 1/4 po, largeur 2.36 po x hauteur 1.653 po
N° D’ARTICLE MI11750506
N° MFR74381443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4
  • Hauteur
    1.653 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Largeur
    2.3600 po

Détails

  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Matériel
    Laiton
  • Pression d'alimentation maximale
    120 psi
  • Température maximale
    122 °F
  • Température minimale
    32 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Gamme
    10 -160
  • Définir la plage de pression
    10 à 160 psi
  • Type
    Régulateur d’air à cadran

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR D'AIR EN LAITON 74381443 1/4"MFPT CO