Motion
74511478

Pro-Source
74511478

Pelle ronde en acier de 11-1/2 po de hauteur x 8-1/2 po de largeur, poignée droite en bois de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750507
N° MFR74511478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74511478

Pelle ronde en acier de 11-1/2 po de hauteur x 8-1/2 po de largeur, poignée droite en bois de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750507
N° MFR74511478
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    11-1/2 po
  • Largeur de lame
    8-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    48 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Ronde
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Type de poignée
    Droit
  • Code PSC
    5110
  • Type d’étape
    Retourné à l’avant
  • Type
    Pelle

Aperçu

Description du fabricant
74511478 48"L 9-1/2X11-1/2" BOIS ROND P
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon