Motion
74511494

Pro-Source
74511494

Pelle carrée en acier de 10-7/8 po de hauteur x 9-1/4 po de largeur, poignée droite en fibre de verre de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750509
N° MFR74511494
Prix70.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
74511494

Pelle carrée en acier de 10-7/8 po de hauteur x 9-1/4 po de largeur, poignée droite en fibre de verre de 48 po de longueur, tournée à l’avant
N° D’ARTICLE MI11750509
N° MFR74511494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    10-7/8 po
  • Largeur de lame
    9-1/4 po
  • Longueur de la poignée
    48 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Carré
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Type de poignée
    Droit
  • Code PSC
    5110
  • Type d’étape
    Retourné à l’avant
  • Type
    Pelle

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ EN FIBRE DE VERRE 74511494 48 PO L X 9-1/2 PO L
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif