Motion
78260445

Pro-Source
78260445

1/8" NPT 5 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.34 CV, 9 pi3/min, 127.98 psi max, actionneur à piston/ressort à bille
N° D’ARTICLE MI11750622
N° MFR78260445
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78260445

1/8" NPT 5 voies, mini vanne mécanique 2 positions, 0.34 CV, 9 pi3/min, 127.98 psi max, actionneur à piston/ressort à bille
N° D’ARTICLE MI11750622
N° MFR78260445

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Piston à bille/ressort
  • Pieds cubes par minute
    9.00
  • Cote CV
    0.340
  • Nombre maximal de livres par pouce carré
    128.0
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Type
    Actionner n’importe quelle vanne pneumatique ou petite bouteille
  • Type de vanne
    5-Way position 2

Aperçu

Description du fabricant
78260445 1/8NPT 5/2WY BLL PLNGR MINI MEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif