Motion
79481313

Pro-Source
79481313

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 75 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750686
N° MFR79481313
Prix892.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
79481313

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 75 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750686
N° MFR79481313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix892.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Taille de l’entrée
    1/2 NPT
  • Taille de la sortie
    1/2 NPT
  • Longueur totale
    26-1/4 po
  • Largeur totale
    10-1/2 po

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Couleur
    Argent
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE ROBUSTE DE 79481313 1/2"X75'