Motion
82194200

Pro-Source
82194200

1 NPT Orifice, 210 pi3/min, régulateur haute résistance, plage de 7 à 145 psi, pression d’alimentation maximale de 220 psi, filetage d’orifice de calibre 1/4 po, largeur de 3.54 po x hauteur de 6.97 po
N° D’ARTICLE MI11750693
N° MFR82194200
Prix266.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
82194200

1 NPT Orifice, 210 pi3/min, régulateur haute résistance, plage de 7 à 145 psi, pression d’alimentation maximale de 220 psi, filetage d’orifice de calibre 1/4 po, largeur de 3.54 po x hauteur de 6.97 po
N° D’ARTICLE MI11750693
N° MFR82194200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix266.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4
  • Hauteur
    6.970 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Largeur
    3.5400 po

Détails

  • Débit d’air
    210.0 pi3/min
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression d'alimentation maximale
    220 psi
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    32 °F
  • Connexion modulaire
    Oui
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Gamme
    7 - 145
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Définir la plage de pression
    7 à 145 psi
  • Type
    Robuste

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR D'AIR IND ROBUSTE DE 82194200 1 PO