Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Configuration2 pièces Filtre/régulateur-lubrifiateur
- ConnexionOui
- Type de drainageManuel
- Capacité de la cuve de filtre5.6 oz
- Orifice de jauge1/4
- ComprendManomètre, garde-bol
- MatérielMoulage sous pression en aluminium
- Pression d'alimentation maximale145 psi
- Cote de microns40
- Gamme7 - 145
- Pieds cubes standard par minute123.00
- Plage de mesure de la température140 °F
- TypeRobuste