Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame14-3/4 po
- Longueur de la poignée52-3/4 po
- Longueur de l’étain2-3/4 po
Details
- Matériau de la poignéeBois
- Type de poignéeDroit
- Nombre de dents15
- Code PSC5110
- TypeRâteau à boucle
Aperçu
Description du fabricant
86454725 14.7 PO L X2.7 POBOIS DE RÂTEAU À ARC DE HX54 PO