Motion
87540712

Pro-Source
87540712

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 25 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750754
N° MFR87540712
Prix168.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
87540712

Enrouleur de tuyau rétractable à ressort de 25 pi - 300 psi, tuyau inclus
N° D’ARTICLE MI11750754
N° MFR87540712

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix168.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Taille de la sortie
    1/4 NPT
  • Longueur totale
    15.200 po
  • Largeur totale
    6.2500 po

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Couleur
    Argent
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
87540712 3/8X25'AIR/WTR L/P SPG REMBOBINAGE H