Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Taille de l’entrée1/2 NPT
- Taille de la sortie1/2 NPT
- Longueur totale21.200 po
- Largeur totale8.5600 po
Détails
- ApplicationAir, eau
- CouleurGris
- Mot-clé de descriptionEnrouleurs de flexible
- Tuyau inclusOui
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- MatérielAcier
- Pression de service maximale300 psi
- StyleRessort rétractable