Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute3000
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur de course2-5/8 po
Détails
- Accessoires inclusComprend 5 burins et étui, bague de retenue
- Consommation d'air5.00 pi3/min, 142.00 l/min, 2.36 l/s
- Type de marteauTrousses de marteau pneumatique
- Type de puissancePneumatique
- Code PSC5130
Aperçu
- Les kits de marteau pneumatique sont dotés de modes à percussion variable et utilisent des burins ou des accessoires pointus dotés d’une tige SDS ou cannelée
- Ils sont alimentés pneumatiquement et couramment utilisés pour briser et ébrécher le béton, la céramique, la pierre et d’autres matériaux.