Motion
92370006

Pro-Source
92370006

2,200 BPM, 3-1/2 po long course, kit de marteau pneumatique ; Consommation d'air 5.5 pi3/min, entrée 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI11750801
N° MFR92370006
Prix289.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92370006

2,200 BPM, 3-1/2 po long course, kit de marteau pneumatique ; Consommation d'air 5.5 pi3/min, entrée 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI11750801
N° MFR92370006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    2200
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur de course
    3-1/2 po

Détails

  • Accessoires inclus
    Comprend 5 burins et étui, bague de retenue
  • Consommation d'air
    5.50 pi3/min, 156.00 l/min, 2.60 l/s
  • Type de marteau
    Trousses de marteau pneumatique
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    5130

Aperçu

Description du fabricant
92370006 250MM 2200RPM 1/4" NPT RND SHK
  • Les kits de marteau pneumatique sont dotés de modes à percussion variable et utilisent des burins ou des accessoires pointus dotés d’une tige SDS ou cannelée
  • Ils sont alimentés pneumatiquement et couramment utilisés pour briser et ébrécher le béton, la céramique, la pierre et d’autres matériaux.