Motion
61085643

Paramount
61085643

1/2 po hexagonal, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique;8-19/64 po OAL, acier à couple élevé au protanium, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11750948
N° MFR61085643
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
61085643

1/2 po hexagonal, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique;8-19/64 po OAL, acier à couple élevé au protanium, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI11750948
N° MFR61085643

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    1/2 po, 1.00 mm
  • Longueur totale
    8-19/64 po
  • Plage de longueur globale
    7in à 9.9 po

Détails

  • Style de bras
    Bras long
  • Couleur
    Gris
  • Type de fin
    Extrémité sphérique
  • Matériel
    Acier à couple élevé au protanium
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ À BILLE HEXAGONALE L-WR 61085643 61085643 1/2 PO
  • Les clés hexagonales à extrémité sphérique s’insèrent dans les vis à un angle allant jusqu’à 25 degrés. L’angle permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.