Motion
01177005

ACCUPRO
01177005

Rayon de 0.05 po, diam. de 3/16 po, fraise d’angle arrondi solide en carbure 2 cannelures, double extrémité, finition TiN, OAL 2 po, diam. de tige 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11750961
N° MFR01177005
Prix89.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
01177005

Rayon de 0.05 po, diam. de 3/16 po, fraise d’angle arrondi solide en carbure 2 cannelures, double extrémité, finition TiN, OAL 2 po, diam. de tige 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11750961
N° MFR01177005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Rayon
    0.0500 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Diamètre de la buse
    0.0870 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    2
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
RAYON DE 01177005 0.05 PO, 3/16 PO DIAM., 2 FL
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.