Motion
08487928

ACCUPRO
08487928

3/4" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 1/8" Corner Radius End Mill, AlTiN, 6" OAL, 2" LOC, 3/4" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
N° D’ARTICLE MI11750994
N° MFR08487928
Prix715.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
08487928

3/4" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 1/8" Corner Radius End Mill, AlTiN, 6" OAL, 2" LOC, 3/4" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
N° D’ARTICLE MI11750994
N° MFR08487928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix715.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.1250 po
  • Angle Helix
    40.00
  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +/-0.0015 po
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0004 po
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE SOLIDE CANNELÉ 4 DIAM. 08487928 3/4"
  • Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
  • Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.