Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0050 po
- Angle Helix30.00
- Longueur de Coupe0.1875 po
- Usine Diamètre0.0625 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+/-0.001 po
- Direction de coupeMain droite
- Type de finRayon de coin
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionAlTiN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures4
- Tolérance du diamètre de la tige-0.0001/-0.0004 po
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Indice variableNon
Aperçu
- Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
- Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.