Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée3.6220 po
- Longueur ouverte3.1500 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Diamètre du manchon1.8900 po
Détails
- Style cléSans clé
- MatérielAcier
- Capacité maximale du mandrin de perçage1/2 po
- Rpm max.10,000 tr/min
- Capacité minimale du mandrin de perçage1/32 po
- Type de montageTige intégrale
- Type de tigeTige droite
- TIR0.0016 po
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Les roulements à billes sont conçus pour réduire la friction dans le mécanisme de serrage et fournir une meilleure prise sur la perceuse. Ils sont utilisés pour l’usinage intensif et nécessitent une clé pour le serrage ou le desserrage.
- Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
- Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.