Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0600 po
- Angle Helix45.00
- Longueur de Coupe1.0000 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.3750 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeMain droite
- Type de finRayon de coin
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionZrN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures2
- Tolérance du diamètre de la tige+0.0001/-0.0004 po
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Hélice variableNon
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Le nitrure de zircone (ZrN) est similaire au TiN, mais a une température d’oxydation plus élevée
- Il est couramment utilisé sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et le titane.