Motion
72480825 72480825  ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP

ACCUPRO
72480825 72480825 ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP

5mm ER25 ER Collet de liquide de refroidissement;
N° D’ARTICLE MI11751052
N° MFR72480825 72480825 ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP
Prix85.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
72480825 72480825 ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP

5mm ER25 ER Collet de liquide de refroidissement;
N° D’ARTICLE MI11751052
N° MFR72480825 72480825 ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    5.00 mm

Détails

  • Série Collet
    ER25
  • Capacité maximale du collet
    0.0312 po
  • Capacité minimale du collet
    0.0115 po
  • Code PSC
    5136
  • PSI
    1,000 psi
  • Type
    Collet de liquide de refroidissement ER

Aperçu

Description du fabricant
72480825 72480825 ER25 5MM/- 0.1MM ACCUP
  • Des colliers de liquide de refroidissement ER pour maintenir les outils à tige cylindrique sans méplats sur les systèmes de porte-outils avec liquide de refroidissement grâce aux capacités. Ces collets ont des caractéristiques inductrices de liquide de refroidissement qui dirigent le débit du liquide de refroidissement.