Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/2 po
- Rayon15/32 po
- Taille carrée de la tige3/4 po
- Longueur de l’embout3/4 po
- Épaisseur de la buse3/16 po
Détails
- Embout convexe ou concaveConcave
- Direction de coupeMain droite
- Matériau de la buseCarbure
- Code de style de mèche d'outilRAD
Aperçu
- Les forets à rayon concave sont utilisés pour produire des demi-cercles convexes à la surface de la pièce
- RAD indique que l'outil coupe un rayon concave dans le sens droitier.