Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0600 po
- Angle Helix40.00
- Longueur de Coupe1.7500 po
- Type de longueurExtra long
- Usine Diamètre0.3750 po
- Longueur totale4 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+/-0.0015 po
- Direction de coupeMain droite
- Type de finRayon de coin
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionTiCN
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures4
- Tolérance du diamètre de la tige-0.0001/-0.0004 po
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Indice variableNon
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Le carbonitride de titane (TiCN) est plus dur et plus résistant à l’usure que le TiN
- Il est couramment utilisé sur l’acier inoxydable, la fonte et les alliages d’aluminium.