Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/8 po
- Angle de la pointe de forage90 °
- Longueur de cannelure5/8 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige1/8
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheHaute performance
- Tête de coupe insérableNon
- Nombre de cannelures2
- ConiqueNon
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner