Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/4 po
- Angle inclus60
- Longueur de la coupe3/8 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de cannelures1
- Forme de la pointeConique
Aperçu
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.