Motion
67331041
Diam 1/4 po, perceuse 1/4 po, OAL 4 po, ancrage pour béton à entraînement par marteau à encastrement min. 1 po, nylon, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751103
N° MFR67331041
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po, perceuse 1/4 po, OAL 4 po, ancrage pour béton à entraînement par marteau à encastrement min. 1 po, nylon, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751103
N° MFR67331041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Champignon
  • Matériel
    Nylon
  • Type
    Marteau d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
67331041 67331041 1/4X4 CHAMPIGNON HD NYLO
  • Les ancrages pour béton à marteau sont des ancrages inviolables utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
  • Ils ont un corps d’ancrage et une goupille en acier
  • La goupille est martelée à ras de la tête d’ancrage, ce qui élargit ensuite le corps de l’ancrage
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.