Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Longueur4 po
- Taille de la vis1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Pour matériau de murBéton/Maçonnerie, Tuile creuse, Plâtre, Panneau mural
- Capacité de charge830 lb
- MatérielAcier
- Types de produitsBoulon à ailettes
Aperçu
- Les boulons d’ancrage à ailettes sont utilisés dans les blocs creux, les panneaux muraux et le plâtre
- Ils sont constitués d’une vis à métaux et d’un bouton à oreilles à ressort qui se replie, s’insère dans un trou prépercé et s’ouvre de l’autre côté.