Motion
67333526
Diam 5/8 po, perceuse 1 po, OAL 2-5/8 po, acier allié à ancrage pour béton à expansion unique
N° D’ARTICLE MI11751158
N° MFR67333526
Prix5.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/8 po, perceuse 1 po, OAL 2-5/8 po, acier allié à ancrage pour béton à expansion unique
N° D’ARTICLE MI11751158
N° MFR67333526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Taille de la mèche
    1 po
  • Intégration minimale
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Expansion unique

Aperçu

Description du fabricant
67333526 67333526 5/8 EXPANSION UNIQUE A
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les ancrages en béton à expansion unique sont des ancrages monopièces utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
  • Ils sont dotés d’un cône d’expansion et de blindages d’expansion qui agrandissent l’ancrage pour fournir une prise solide.